アイセン
超快干しミニ角ハンガーピンチ16個WB LK401
室内干し対応。室内干しに便利な首振りフック。
洗濯物にピンチの跡がつきにくい。内側の洗濯物を隠し干しできます。
ピンチ数
16
材質
本体、ピンチ、ピンチヒモ:ポリプロピレン/バネ:鋼線
高さ(mm)
40
縦(mm)
250
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299534
LK401
¥750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください