リニア型多目的スライドレール RS115

リニア型多目的スライドレール RS115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。
リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
注意
各部材のストッパーは通常使用でのストッパー機能のためであり、強い衝撃や繰り返しでのストップ強度はありませんのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376437RS115-12225.6225.6305
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09376446RS115-14276.4276.4356
4,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376455RS115-16327.2327.2406
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09376464RS115-18378378457
4,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376473RS115-20428.8428.8508
4,350
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09376482RS115-22479.6479.6559
4,450
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376491RS115-24530.4530.4610
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09376507RS115-26581.2581.2660
4,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
09376516RS115-28632632711
4,700
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376437
2017-06-05
用途: 銅帯の定寸カッター用

LMガイドに比較して廉価、且つ軽量、移動精度は充分満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする