曜日別特売

いきなりサフエアゾール

いきなりサフエアゾール - 染めQ(旧テロソン)
(4件のレビュー)

樹脂プライマー、サフェサー、軟化剤、これ1本ですべてがOK!
超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。今までは、密着の悪い樹脂パーツ・PPバンパー等には、密着用の専用プライマーを塗布し、そのうえサフェサーに軟化剤を入れ、塗布する作業工程が必要でした。いきなりサフはこれ1本で全てです。作業工程は一つです。時間・コストともに半分以下になります。超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。

成分トルエン、キシレン、イソプロピルアルコール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン危険等級アズワン品番64-9642-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01146154-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: バンパー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

傷もよく埋まるし乾燥も早いただ値段がだいぶ高くなったのが残念

対象商品 : 01146154
2023-07-01
用途: バンパの塗装前に
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパを塗装する前に使用しているので、継続して購入しています。値段だけが問題ですかね・・・

対象商品 : 01146154
2020-04-21
用途: バンパー塗装時
製造業

バンパー塗装する際に愛用しています。バンパー素材がPPEでしたのでミッチャクロンマルチも必要ですが、軟化剤入りでとても便利です。
いつもは別ルートで購入していますが、モノタロウでも扱っていましたので、購入させていただきました。おすすめの逸品です。

1が参考にしています
対象商品 : 01146154
2020-11-11
用途: 塗装の凹凸下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

サフェーサーの密度が高く、新品の使用時に外気が低温時にはしっかりと温め、降る必要があります、適切に温度を保たないとノズルが詰まりすぐ使用できなくなります。何本か使用すると商品の品質バラツキと思いますがノズルの押しボタンが固い物があり吹きづらい物がありました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする