床下収納庫 一般・600型・深型

床下収納庫 一般・600型・深型 - 吉川化成床下収納庫 一般・600型・深型 - 吉川化成床下収納庫 一般・600型・深型 - 吉川化成
(3件のレビュー)

最もポピュラーな600型(深型)

開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔付付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110対応板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561522426001BDJブロンズ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561522586001SDJシルバー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
011463126001BDJブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
011463286001SDJシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
011463126001BDJ561522426001BDJ6001BDJ 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成 56152242床下収納庫 一般・600型・深型吉川化成1台
9,998
税込10,998
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
011463286001SDJ561522586001SDJ6001SDJ 床下収納庫 一般・600型・深型 吉川化成 56152258床下収納庫 一般・600型・深型吉川化成1台
9,998
税込10,998
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56152242
2020-12-07
用途: DIYで制作した小屋の床下収納兼点検用。床下の有効利用。
農・林・水産業

施工に必要な手順書が非常に分かりやすく、準備も、施工時の作業もスムーズに進められた。

対象商品 : 56152242
2017-12-27
用途: 取替え
建設業・工事業

スムーズに施工出来た。
硬性も良い。
外枠のリブかもう数ミリ大きい方が良い、既存の粗が隠れるから

対象商品 : 56152242
2017-05-20
用途: 自宅のDIY
建設業・工事業

新築時に施工された収納庫の外枠がプラステックの為、破損してしまい素足で歩くと危険と思い、思い切って交換をしてみようと決断。思ったより取り付けは簡単でした。フローリングは似たような色合いの物を購入して施工して完了。ただ、失敗しない様に確認しながら作業したので時間が掛かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする