吉川化成
床下収納庫 気密・450型・浅型
(1件のレビュー)
材質(本体)
ポリプロピレン
仕様
通気孔なし
付属品
回転取手×1、補強桟×1
寸法(mm)
460×460
高さ(mm)
298.5
タイプ
浅型
容量(L)
約33
開口寸法(mm)
450×450
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01146452
45KEBJ
ブロンズ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01146468
45KESJ
シルバー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。