曜日別特売

床下収納庫 断熱・600・浅型

床下収納庫 断熱・600・浅型 - 吉川化成床下収納庫 断熱・600・浅型 - 吉川化成

点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。

開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約44対応板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561524436DADBJブロンズ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561524526DADSJシルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
011465386DADBJブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
011465476DADSJシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
011465386DADBJ561524436DADBJ6DADBJ 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成 56152443床下収納庫 断熱・600・浅型吉川化成1台
17,980
税込19,778
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
011465476DADSJ561524526DADSJ6DADSJ 床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成 56152452床下収納庫 断熱・600・浅型吉川化成1台
17,980
税込19,778
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする