床下収納庫 断熱・900型・深型

床下収納庫 断熱・900型・深型 - 吉川化成床下収納庫 断熱・900型・深型 - 吉川化成床下収納庫 断熱・900型・深型 - 吉川化成
(1件のレビュー)
開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔付付属品回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟寸法(mm)919×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約126対応板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561524689DBJブロンズ
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561524779DSJシルバー
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
011465569DBJブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
011465659DSJシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
011465569DBJ561524689DBJ9DBJ 床下収納庫 断熱・900型・深型 吉川化成 56152468床下収納庫 断熱・900型・深型吉川化成1台
33,980
税込37,378
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
011465659DSJ561524779DSJ9DSJ 床下収納庫 断熱・900型・深型 吉川化成 56152477床下収納庫 断熱・900型・深型吉川化成1台
33,980
税込37,378
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01146556
2015-08-25
用途: 今の床下収納庫と取り替えます。

思ったより早く商品が届きました。準備段階でまだ設置していないので使用満足度は★3つにしました。設置したらもう少し増えるかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする