別上ステン収穫鎌(裏目大)

別上ステン収穫鎌(裏目大) - ホウネンミヤワキ
(1件のレビュー)

裏目式の刃で野菜の収穫に適していて切り口も綺麗です

刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質1K-6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01149426HS-241
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
01149417HS-240
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01149426
2024-01-11
用途: 野菜の収穫のカット
その他業種

掲示写真と配送された製品とは違うように見え、調べると掲示されているのは01149417HS-210で配送された製品は取扱い終了の01149426HS4-4240
返品又は交換してください

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする