曜日別特売

窓枠用物干金物 ホスクリーン

窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーン - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様

用途窓枠用屋外物干金物種類壁付型仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス内容量1本
注意
※取付パーツ(六角タッピングビス)付属してます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01151246RK-55-ST550ステンカラー65-2492-37
7,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
01151255RK-55-DB550ダークブロンズ65-2492-38
7,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
01151264RK-55-PW550ピュアホワイト65-2492-39
7,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
01151273RK-65-ST650ステンカラー65-2492-41
8,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
01151282RK-65-DB650ダークブロンズ65-2492-42
8,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
01151298RK-65-PW650ピュアホワイト65-2492-43
8,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
88551943RK-55-BL550ブラック(黒)65-2492-40
7,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
88551952RK-65-BL650ブラック(黒)65-2492-44
8,800
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01151264
2023-04-19
用途: 物干金物更新時
建設業・工事業

経年劣化した物を更新時にこの商品に変更しました。中々良い商品でした。

対象商品 : 01151282
2021-08-01
用途: 2階のベランダで使用
製造業

とても部屋が狭く洗濯物干しが欲しくて探していたらこちらを見つけ買わせてもらいました。とても良さそうな感じです。取り付けも終わったので後は試すだけです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする