GIKEN(川口技研)
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
機能や操作性はHC型と同等。
徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
種類
壁付型
仕様
3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー
材質
(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01151368
HDS-45-S
450
シルバー
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01151377
HDS-45-W
450
ホワイト
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01151386
HDS-45-ST
450
ステンカラー
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01151395
HDS-45-DB
450
ダークブロンズ
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01151404
HDS-55-S
550
シルバー
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01151413
HDS-55-W
550
ホワイト
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01151422
HDS-55-ST
550
ステンカラー
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
01151438
HDS-55-DB
550
ダークブロンズ
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください