曜日別特売

取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨)

取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨) - GIKEN(川口技研)取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨) - GIKEN(川口技研)取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨) - GIKEN(川口技研)取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨) - GIKEN(川口技研)取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨) - GIKEN(川口技研)取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨) - GIKEN(川口技研)
用途木下地・鉄骨への取付け仕様木下地・鉄骨への取付径(Φmm)8.5下穴径(Φmm)6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)内容量1袋
注意
※物干1本に対して1袋必要
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01151492HP-23-LBライトブロンズ110
1,100
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
01151517HP-23-Wホワイト110
1,100
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
01151526HP-23Bステンレス生地90
690
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
01151553HP-23B-PWピュアホワイト90
1,000
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
01151508HP-23-DBダークブロンズ110
920
取扱い終了
返品不可
01151535HP-23B-STステンカラー90
800
取扱い終了
返品不可
01151544HP-23B-DBダークブロンズ90
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする