チェアカー

チェアカー - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
質量(kg)13車輪径(Φmm)270座面高さ(mm)410~490(高さ調節可能)タイヤタイプ空気入車輪 : 3.50-4寸法(横×縦)(mm)350×800最大使用荷重(kg)100材質(座面)スチール車輪間隔(mm)200内容量1台
注意
※画像と現物の色が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01156688TC-4501B
7,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする