SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の ガーデンチェアー
チェアカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01156688
品番
TC-4501B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,950
オプション
タイヤ/空気入車輪 : 2.50-4付(車輪径220mm)、空気入車輪 : 3.50-5付(車輪径290mm)、エアレス車輪 : 2.50-4付(車輪径217mm)(座面の高さ380〜460mm)、エアレス車輪 : 3.50-5付(車輪径303mm)(座面の高さ410〜490mm)
車輪間隔/300mm仕様・400mm仕様
質量(kg)
13
車輪径(Φmm)
270
座面高さ(mm)
410〜490(高さ調節可能)
タイヤタイプ
空気入車輪 : 3.50-4
寸法(横×縦)(mm)
350×800
最大使用荷重(kg)
100
材質(座面)
スチール
車輪間隔(mm)
200
注意
※画像と現物の色が異なる場合がございます。