HIユニオンソケット

HIユニオンソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01168563HIUS130.75
オープン
58
64(税込)
当日出荷
01168572HIUS200.75
オープン
77
85(税込)
当日出荷
01168588HIUS250.75
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168597HIUS300.75
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
01168606HIUS400.75
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
01168615HIUS500.75
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168563
2022-01-03
用途: 水道用
卸売・小売業

水道用に使用します。クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする