マグナアロイアンドリサーチ
亜鉛メッキ鋼、銅、鋼用シリコンブロンズガス及びティグ共用棒マグナ 277T.I.G.
亜鉛を焼かずに亜鉛メッキ材の溶接に最適でザビ無い溶接部が出来ます。シリコンブロンズ系ガス及びティグ共用棒です。
用途
亜鉛メッキ鋼、銅と鋼の接合その他、空調ダクトや自動車ボディーの接合に、鋳鉄の溶接に最適な青銅合金です。
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
457
適合
鋼鉄、銅合金、ステン、鋳物等
硬度
100B
溶接方法
TIG DCとガス溶接
溶融温度(℃)
962-980
材質規格
Cu,Si,Zn,MnFe
注意
※マグナ27使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184356
EM027D20
1パック(130本)
2
¥
117,455
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184365
EM027D10
1パック(65本)
1
¥
61,819
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184374
EM027D05
1パック(32本)
0.5
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01184383
EM027D03
1パック(19本)
0.3
¥
18,546
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください