高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー

高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー - マグナアロイアンドリサーチ
(1件のレビュー)

無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。

用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。棒径(Φmm)0.8適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag内容量1本(15g)
注意
※マグナ88C使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01184426EM088F01
6,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01184426
2019-04-12
用途: 時計 貴金属の修理
製造業

ヤニ入りでフレックス不要ということで単品購入したが、ステンレスはフレックスが必要だと、後から知り、88用フレックスを買い足した。2重手間であったのが残念。
商品自体は摩耗性・輝き・調色性は通常の半田よりかなり良いと思います。耐食性は時間が経たないと確認できませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする