熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G.

熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. - マグナアロイアンドリサーチ

熱間金型工具鋼用TIG用

用途熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm棒径(Φmm)2.4棒長(mm)914適合工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC52-55電流範囲(A)40-120溶接方法TIG溶接材質規格熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V
注意
※マグナ470使用手順書及び金型硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01185792EM470F201パック(60本)2
196,308
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185808EM470F101パック(30本)1
103,320
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185817EM470F051パック(15本)0.5
56,826
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185826EM470F021パック(7本)0.25
30,996
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする