曜日別特売

HAP50 センタードリル A形 60°

HAP50 センタードリル A形 60° - イワタツール
材質HSS刃数2タイプAtype表面処理ノンコート回転方向右刃センター穴角(°)60内容量1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
有効長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01174267CD2.5×8P502.55683.2
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
01174276CD3.0×8P5035683.9
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
01174285CD3.0×10P50358103.9
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
01174294CD4.0×10P50468105.2
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
01174303CD4.0×12P50469125.2
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
01174312CD5.0×12P50570126.4
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする