曜日別特売

HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング

HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング - イワタツール
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01174766120LSPC2TICN1002
4,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
01174775120LSPC3TICN1003
4,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
01174784120LSPC4TICN1004
4,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
01174793120LSPC6TICN1006
6,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
01174802120LSPC8TICN1208
7,200
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
01174818120LSPC10TICN12010
8,200
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
01174827120LSPC12TICN15012
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする