イワタツール
HSS SPセンター 60°
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
刃数
2
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01174836
60SPC0.5X2X3
0.5
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
01174854
60SPC1.0X3SE
1
¥
1,200
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
01174845
60SPC0.8×3SE
0.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください