曜日別特売

HSS SPセンター 60° TiCNコーティング

HSS SPセンター 60° TiCNコーティング - イワタツール
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117486360SPC0.5X2X3TICN0.5
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0117488860SPC1.0X3SETICN1
2,100
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
0117487260SPC0.8×3SETICN0.8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0117487260SPC0.8×3SETICN1066014360SPC0.8X3SETICN60SPC0.8×3SETICN SPセンター60℃コート付 イワタツール 10660143SPセンター60℃コート付イワタツール1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする