イワタツール
HSS SPセンター 90°
材質
HSS
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01174967
90SPC0.5X2X3
0.5
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
01174985
90SPC1.0X3SE
1
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
01174976
90SPC0.8×3SE
0.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください