イワタツール
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング
材質
HSS
表面処理
TiCN
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01175028
90LSPC0.5X2X100TICN
100
2
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
01175037
90LSPC1.0X3X100TICN
100
3
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
01175046
90LSPC1.5X4X100TICN
100
4
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
01175055
90LSPC2.0X6X100TICN
100
6
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
01175064
90LSPC2.5X8X120TICN
120
8
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
01175073
90LSPC3.0X10X120TICN
120
10
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
01175082
90LSPC4.0X12X150TICN
150
12
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください