イワタツール
HSS SPセンターシャープ 90°
材質
HSS
刃数
2
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01175213
90SPA0.3X1.2
0.3
40
3
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
01175222
90SPA0.5X2X3
0.5
40
3
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
01175238
90SPA0.8X3
0.8
40
3
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
01175247
90SPA1.0X4
1
40
4
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
01175256
90SPA1.5X6
1.5
50
6
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
01175265
90SPA2.0X8
2
60
8
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください