HSS SPセンターシャープ 90° DLCコーティング

HSS SPセンターシャープ 90° DLCコーティング - イワタツール
材質HSS刃数2表面処理DLC回転方向右刃面取り角度(°)90内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117528390SPA0.5X2X3DLC0.5403
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0117527490SPA0.3×1.2DLC0.3403
オープン
取扱い終了
代替品有
0117529290SPA0.8×3DLC0.8403
オープン
取扱い終了
代替品有
0117530890SPA1.0×4DLC1404
オープン
取扱い終了
代替品有
0117531790SPA1.5×6DLC1.5506
オープン
取扱い終了
代替品有
0117532690SPA2.0×8DLC2608
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0117527490SPA0.3×1.2DLC0241688290SPA0.3X1.2DLC画像準備中ドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
0117529290SPA0.8×3DLC0241690790SPA0.8X3DLC画像準備中ドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
0117530890SPA1.0×4DLC0241691690SPA1.0X4DLC画像準備中ドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
0117531790SPA1.5×6DLC0241692590SPA1.5X6DLC画像準備中ドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
0117532690SPA2.0×8DLC0241693490SPA2.0X8DLC画像準備中ドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする