曜日別特売

HSS センタードリル A形 75°

HSS センタードリル A形 75° - イワタツール
材質HSS刃数2タイプAtype表面処理ノンコート回転方向右刃センター穴角(°)75内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117553675CD6.0X16684167.7
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
0117550275CD3.0×835683.9
オープン
取扱い終了
代替品有
0117551875CD4.0×10468105.2
オープン
取扱い終了
代替品有
0117552775CD5.0×12570126.4
オープン
取扱い終了
代替品有
0117554575CD8.0×2081002010.3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0117550275CD3.0×80231219675CD3.0X875CD3.0×8 ドリル HS S柄 75CD イワタツール 02312196ドリル HS S柄 75CDイワタツール1本
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
0117551875CD4.0×100231220575CD4.0X1075CD4.0×10 ドリル HS S柄 75CD イワタツール 02312205ドリル HS S柄 75CDイワタツール1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
0117552775CD5.0×120231221475CD5.0X1275CD5.0×12 ドリル HS S柄 75CD イワタツール 02312214ドリル HS S柄 75CDイワタツール1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
0117554575CD8.0×200231222375CD8.0X2075CD8.0×20 ドリル HS S柄 75CD イワタツール 02312223ドリル HS S柄 75CDイワタツール1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする