イワタツール
HSS センタードリル A形 左刃60°
材質
HSS
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01175764
CDL0.8X4
0.8
1.0
37
4.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175773
CDL1.0X4
1
1.3
37
4.0
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175782
CDL1.2X5
1.2
1.5
42
5.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175798
CDL1.5X5
1.5
1.9
42
5.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175807
CDL2.0X5
2
2.6
42
5.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175816
CDL2.0X6
2
2.6
47
6.0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175825
CDL2.5X6
2.5
3.2
48
6.0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175834
CDL2.5X7.7
2.5
3.2
56
7.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175843
CDL2.5X8
2.5
3.2
56
8.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175852
CDL3.0X7.7
3
3.9
56
7.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175868
CDL3.0X8
3
3.9
56
8.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175877
CDL3.0X10
3
3.9
63
10.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175886
CDL4.0X10
4
5.2
68
10.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175895
CDL5.0X11
5
6.4
70
11.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175904
CDL5.0X12
5
6.4
70
12.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01175913
CDL6.0X16
6
7.7
84
16.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください