イワタツール
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング
材質
HSS
表面処理
ALD
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120
内容量
1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
100
120
150
シャンク径(mm)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01178336
120LSPC2CBALD
100
2
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
01178345
120LSPC3CBALD
100
3
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01178354
120LSPC4CBALD
100
4
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
01178363
120LSPC6CBALD
100
6
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01178372
120LSPC8CBALD
120
8
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
01178388
120LSPC10CBALD
120
10
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
01178397
120LSPC12CBALD
150
12
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください