イワタツール
超硬 SPセンター 60°
材質
HSS
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01178406
60SPC0.03X0.12CB
0.03
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
01178415
60SPC0.05X0.2CB
0.05
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01178424
60SPC0.07X0.3CB
0.07
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
01178433
60SPC0.5X2X3CB
0.5
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
01178442
60SPC1.0X3SECB
1
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください