曜日別特売

超硬 SPセンター 60° ALDコーティング

超硬 SPセンター 60° ALDコーティング - イワタツール
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117845860SPC0.5X2X3CBALD0.5
6,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
0117846760SPC1.0X3SECBALD1
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする