超硬 SPセンター 90°

超硬 SPセンター 90° - イワタツール
材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117854690SPC0.03X0.12CB0.03
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
0117855590SPC0.05X0.2CB0.05
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0117856490SPC0.07X0.3CB0.07
13,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
0117857390SPC0.5X2X3CB0.5
4,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
0117858290SPC1.0X3SECB1
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする