曜日別特売

トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング - イワタツール
表面処理ALT回転方向右刃内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
刃径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01181513TGHDL1CBALT20D60390/14043枚刃1超硬
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01181522TGHDL1.1CBALT20D60390/14043枚刃1.1超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181538TGHDL1.2CBALT20D60390/14043枚刃1.2超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181547TGHDL1.3CBALT20D60390/14043枚刃1.3超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181556TGHDL1.4CBALT20D60390/14033枚刃1.4超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181565TGHDL1.5CBALT20D60390/14043枚刃1.5超硬
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01181574TGHDL1.6CBALT20D80390/14043枚刃1.6超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181583TGHDL1.7CBALT20D80390/14043枚刃1.7超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181592TGHDL1.8CBALT20D80390/14043枚刃1.8超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181608TGHDL1.9CBALT20D80390/14043枚刃1.9超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181617TGHDL2CBALT20D80390/14043枚刃2超硬
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01181626TGHDL2.1CBALT20D80390/14043枚刃2.1超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181635TGHDL2.2CBALT20D80390/14043枚刃2.2超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181644TGHDL2.3CBALT20D80390/14043枚刃2.3超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181653TGHDL2.4CBALT20D80390/14043枚刃2.4超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181662TGHDL2.5CBALT20D100390/14063枚刃2.5超硬
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01181678TGHDL2.6CBALT20D100390/14063枚刃2.6超硬
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01181687TGHDL2.7CBALT20D100390/14063枚刃2.7超硬
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01181696TGHDL2.8CBALT20D100390/14063枚刃2.8超硬
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01181705TGHDL2.9CBALT20D100390/14063枚刃2.9超硬
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
01181714TGHDL3CBALT20D100390/14063枚刃3超硬
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
01181723TGHDL3.1CBALT20D120390/14063枚刃3.1超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181732TGHDL3.2CBALT20D120390/14063枚刃3.2超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181748TGHDL3.3CBALT20D120390/14063枚刃3.3超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181757TGHDL3.4CBALT20D120390/14063枚刃3.4超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181766TGHDL3.5CBALT20D120390/14063枚刃3.5超硬
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
01181775TGHDL3.6CBALT20D120390/14063枚刃3.6超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181784TGHDL3.7CBALT20D120390/14063枚刃3.7超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181793TGHDL3.8CBALT20D120390/14063枚刃3.8超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181802TGHDL3.9CBALT20D120390/14063枚刃3.9超硬
26,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
01181818TGHDL4CBALT20D120390/14063枚刃4超硬
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
01181827TGHDL4.1CBALT20D150390/14063枚刃4.1超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181836TGHDL4.2CBALT20D150390/14063枚刃4.2超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181845TGHDL4.3CBALT20D150390/14063枚刃4.3超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181854TGHDL4.4CBALT20D150390/14063枚刃4.4超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181863TGHDL4.5CBALT20D150390/14063枚刃4.5超硬
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01181872TGHDL4.6CBALT20D150390/14063枚刃4.6超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181888TGHDL4.7CBALT20D150390/14063枚刃4.7超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181897TGHDL4.8CBALT20D150390/14063枚刃4.8超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181906TGHDL4.9CBALT20D150390/14063枚刃4.9超硬
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
01181915TGHDL5CBALT20D150390/14063枚刃5超硬
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01181924TGHDL5.5CBALT20D200390/14083枚刃5.5超硬
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
01181933TGHDL6CBALT20D200390/14083枚刃6超硬
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする