イワタツール
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
先端角(°)
90/140
材質
超硬
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01182028
TGHMDS0.1CBALT
0.1
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
01182037
TGHMDS0.15CBALT
0.15
¥
14,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
01182046
TGHMDS0.2CBALT
0.2
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
01182055
TGHMDS0.25CBALT
0.25
¥
12,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
01182064
TGHMDS0.3CBALT
0.3
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
01182073
TGHMDS0.4CBALT
0.4
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
01182082
TGHMDS0.5CBALT
0.5
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
01182098
TGHMDS0.6CBALT
0.6
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
01182107
TGHMDS0.7CBALT
0.7
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
01182116
TGHMDS0.8CBALT
0.8
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182125
TGHMDS0.9CBALT
0.9
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182134
TGHMDS1CBALT
1
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
01182143
TGHMDS1.1CBALT
1.1
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182152
TGHMDS1.2CBALT
1.2
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182168
TGHMDS1.3CBALT
1.3
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182177
TGHMDS1.4CBALT
1.4
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182186
TGHMDS1.5CBALT
1.5
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182195
TGHMDS1.6CBALT
1.6
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182204
TGHMDS1.7CBALT
1.7
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182213
TGHMDS1.8CBALT
1.8
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182222
TGHMDS1.9CBALT
1.9
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
01182238
TGHMDS2CBALT
2
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください