曜日別特売

トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング - イワタツール
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01182247TGHMDR0.1CBALT0.1
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
01182256TGHMDR0.15CBALT0.15
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
01182265TGHMDR0.2CBALT0.2
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01182274TGHMDR0.25CBALT0.25
13,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
01182283TGHMDR0.3CBALT0.3
12,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
01182292TGHMDR0.4CBALT0.4
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
01182308TGHMDR0.5CBALT0.5
10,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
01182317TGHMDR0.6CBALT0.6
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01182326TGHMDR0.7CBALT0.7
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
01182335TGHMDR0.8CBALT0.8
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182344TGHMDR0.9CBALT0.9
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182353TGHMDR1CBALT1
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
01182362TGHMDR1.1CBALT1.1
8,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
01182378TGHMDR1.2CBALT1.2
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182387TGHMDR1.3CBALT1.3
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182396TGHMDR1.4CBALT1.4
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182405TGHMDR1.5CBALT1.5
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182414TGHMDR1.6CBALT1.6
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182423TGHMDR1.7CBALT1.7
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182432TGHMDR1.8CBALT1.8
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182448TGHMDR1.9CBALT1.9
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
01182457TGHMDR2CBALT2
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする