曜日別特売

Eタイプテーブルマット(上質) 花シリーズ

Eタイプテーブルマット(上質) 花シリーズ - 大黒工業
(12件のレビュー)

上質紙を使ったテーブルマットです。
オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。
落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。

材質
上質紙 70kg
シリーズ
寸法(mm)
260×380
内容量
1パック(100枚)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89310234NO.82椿椿
オープン
取扱い終了
89310243NO.84
オープン
取扱い終了
89310252NO.88朝顔朝顔
オープン
取扱い終了
89310261NO.91紅葉紅葉
オープン
取扱い終了
01202093NO.81水仙水仙
オープン
取扱い終了
01202102NO.83
オープン
取扱い終了
01202118NO.85菖蒲菖蒲
オープン
取扱い終了
01202127NO.86
オープン
取扱い終了
01202136NO.87紫陽花紫陽花
オープン
取扱い終了
01202145NO.89秋桜秋桜
オープン
取扱い終了
01202154NO.90桔梗桔梗
オープン
取扱い終了
01202163NO.92南天南天
オープン
取扱い終了
01202172NO.43彩花彩花
オープン
取扱い終了
01202188NO.44チュウリップチュウリップ
オープン
取扱い終了
01202197NO.45カーネーションカーネーション
オープン
取扱い終了
01202206NO.46カトレアカトレア
オープン
取扱い終了
01202215NO.47沙紗沙紗
オープン
取扱い終了
01202224NO.48
オープン
取扱い終了
01202233NO.49小花小花
オープン
取扱い終了
01202242NO.50月華月華
オープン
取扱い終了
01202258NO.51フローラルフローラル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89310243
2022-05-23
用途: 宴会時
飲食業

宴会の食事を提供する際にテーブルの上に敷いております。
綺麗で華やかです。

対象商品 : 01202102
2021-12-19
用途: 飲食店で使っています。
酒惣菜 味楽飲食業

24年前から他店買っていましたがモノタロウさんの方が安いので乗り換えました
季節の花のプリントをメインで使っていますが、ハロウィンやクリスマスバージョンなど遊び心のあるプリントがあれば料理の写真を撮ってSNSなどに上げてもらいやすくなるのではと思っています。

対象商品 : 01202163
2022-01-08
用途: お客様用
有限会社三木屋本館サービス業

和紙ではないので今一つ高級感に欠けるが、問題なく使える。もう少し季節のバリエーションが増えるとありがたい。

対象商品 : 89310252
2020-06-18
用途: 敷きシート
Dining 居酒屋 あいかつ飲食業

もう少し 紙の吸水と厚みがあれば良かったです。 使い捨てで便利です

対象商品 : 01202258
2018-04-24
用途: 食事会のテーブルセッティング用

食事会の際にテーブルセッティング用に購入しました。なるべく経費を抑えたかったので一番安価なこちらを選びました。
一般的な上質紙です。ただの紙を敷くよりは良かったです。
高級感を求めるならもう少し価格の高いものが良いかもしれません。
私の用途でしたら十分でした。

対象商品 : 01202163
2018-01-19
用途: お弁当や会席料理提供時
サービス業

季節に合わせた柄を選ぶことが出来るので、時期にあわせて注文しています。柄も素敵だと思います。

対象商品 : 01202118
2018-04-25
用途: 和食店のテーブルマットに。
栗乃屋卸売・小売業

年間を通じて季節に対応したいろいろな花があるので常用しております。
もう少し、厚手のほうが紙端の紙巻が無くなるかと思います。

対象商品 : 01202163
2018-01-04
用途: 鉄板焼きのお店で、カウンター席に使っています。
岡本 どんどん飲食業

季節ごとに違ったお花を選んで使っていますが、コスパもいいですし、清潔ですし、季節感がでて満足しています。また、リピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする