ズレにくいテーブルマット 石目調
高級感のある柄で傷・汚れ防止!
- 用途
- ・大切テーブルを傷や汚れから守る・ズレないテーブルマット・上質な大理石/石目調デザインでダイニングがワンランクUP!・防水仕様でお手入れ簡単・キズや指紋が目立たない表面シボ加工・ハサミやカッターでカットOK・耐熱60℃
- 材質
- 表面:塩化ビニル樹脂 裏面:アクリル樹脂 保護フィルム:ポリエステル
- 色
- グレー
- 内容量
- 1本
注意
※・本製品は材料の特性上、若干伸縮いたします(長さ方向約2~3%)ので、長さ方向へ長めにカットしてください。2週間後に安定しますので、余り部分をカットすると綺麗になります。・テーブル、机などの表面に凹凸がある場合、ズレ防止効果が弱くなる可能性があります。・本品を取り外す場合、ゆっくりとはがしてください。・本来の用途以外でのご使用はおやめください。・高級家具、塩ビ系塗装、ニス系塗装、ラッカー塗装、海外品や天然塗りものなどにはご使用できません。(表面の状態が変わるおそれがあります)・火が直接あたるところや、裏面が高温になるところではご使用できません。また、高温のやかんや鍋などは直接置かないでください。(耐熱温度約60℃)・直射日光のあたる場所や、高温多湿になる場所での保管はおやめください。・パッケージの形状により、巻きジワが発生します。何度か繰り返し反対方向に丸めると巻きジワが少なくなっていきます。・使用していて、シワ・気泡が気になる場合は一度外して取り付けなおしてください。・先の尖った物(フォーク、ナイフ、ボールペンなど)と本製品が接触すると穴が空いたり、破損するおそれがあります。・本製品および包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をおこなってください。・お子さまが本品で遊ばないよう、十分に注意してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。・不要になった保護フィルムはすべりやすいのでご注意ください。卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ

















![テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット] テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04844660-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04848842-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04849761-260928-02.jpg)














