ポータブル塩素殺菌液濃度計

ポータブル塩素殺菌液濃度計 - 東亜DKK

無試薬で簡単測定、防水構造。
無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。
ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。
測定範囲は20~300mg/L。
比色法との相関ある測定が可能。

仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01内容量1台
注意
※定期的に比色法との相関をご確認のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01198986RC-37P
115,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする