曜日別特売

ゼロウォータードロップ バリューパック

ゼロウォータードロップ バリューパック - シュアラスター
(10件のレビュー)

スプレーして拭くだけ。スパっと水はじき!撥水コーティング!
洗車後の水滴拭き上げ前にスプレーして拭くだけで、撥水コーティング被膜がボディを覆います。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
繰り返し使用するたびに、ガラス成分がボディを覆い、艶が深まっていきます。
ボディ以外に樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイール、ウィンドウガラスにも使用することができ、汚れを付きにくく落ちやすくしパーツの劣化も防ぎます

作業量(目安)中型車約12台分危険物の類別非危険物内容量1セット(280mL×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01216014T-24
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01216014T-2456735446S-114T-24 ゼロドロップ シュアラスター 56735446ゼロドロップシュアラスター1セット(280mL×2本)
3,798
税込4,178
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01216014
2017-03-14
用途: 自家用車のコーティング
サービス業

以前から使用しています。
洗車してから水滴のあるうちに本品をスプレーし同時に拭き取るだけでボディーのコーティングが出来るのでとても簡単です。
簡単施工の割に撥水性も良くツヤツヤなのが
とても気に入っています。

対象商品 : 01216014
2017-05-22
用途: 洗車後に
その他業種

洗車の後にしようしました。水玉を良くはじき、満足です。無くなったらリピートします。

対象商品 : 01216014
2016-03-10
用途: 自動車洗車時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

モモタロウで購入する前に他所で購入し使用してみて品質に満足できるものであった。洗車時に継続して使用していると、水洗いだけでピカピカに(水はじきもすごい)購入から7年を経過するが新車時のような輝きが保たれている。何より水洗いのあとのふき取り時にスプレーして拭くだけの簡単さが非常によい。

対象商品 : 01216014
2016-06-07
用途: 洗車

ある程度、艶も出て水も弾くし満足しております。固形ワックスはもう面倒で要りません。これで充分です!

対象商品 : 01216014
2016-04-30
用途: 整備完了後のお客様のバイクを拭くのに使ってます。
小野田企画

まぁ~どこの量販店見ても3000円以上する品物
それが若干安いのは、ユーザーとしてはありがたい事です。

対象商品 : 01216014
2015-11-12
用途: 洗車の後でワックスの代わりとして。
MYオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

他にもいろんなブランドから似たような商品が販売されていますが、値段もそれほど変わりませんし固形ワックスの頃からの信頼も厚いのでコレのみです。染みや拭き残しの心配も無く使用感がとても良いので、固形ワックスを全く使わなくなったほどです。代車や販売車まで沢山使うのでバリューパックはありがたいです。

対象商品 : 01216014
2015-06-15
用途: 洗車時に

以前から利用していますが、施工が簡単で、水はじきも長持ちするので愛用しています。もう少し安ければ星5つですが・・・

対象商品 : 01216014
2015-03-22
用途: ワックスの代わりに使用

簡単で艶も出て撥水もバッチリです。ワックスのように手間がかからないので思い立った時にいつでも出来るのがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする