曜日別特売

G7ロック 19

G7ロック 19 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 19 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 19 - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01237933G7L1950メートル黒/黒--
4,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25726523G7L1950(校正書・トレーサビリティ体系図付)メートル黒/黒校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書-
11,250
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01237942G7L1950Wメートル目盛黒/白--
3,500
取扱い終了
代替品有
25726532G7L1950W(校正書・トレーサビリティ体系図付)メートル黒/白校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書295
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01237942G7L1950W01237933G7L1950G7L1950W G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン) 01237933G7ロック 19タジマツール(TJMデザイン)1個
2,798
税込3,078
同ブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01237942
2022-05-24
用途: 通常の現場作業時

正確な寸法を測りたい際に19㎜を使用しています。通常の商品ですと19㎜は弱くてすぐ折れてしまい使いにくいのですが、この商品は折れにくくて使いやすいです。5.5mあるともっといいです。あと少しが測れなくて困るときがある。

対象商品 : 01237933
2015-03-25
用途: 木材製品の測定

いろんな19mのコンベックスを使いましたが、この製品がテープに強度があり、ねじれなどに強いので一番気に入ってます。
5mでは短いことがあるので 5.5m仕様が欲しいです。
それと、セフコンベ仕様が有れば助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする