S&K(三興製作所)
粉末 ハイスハイヘリエンドミル
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
3
全長(mm)
115
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01239963
HIVA 15.0
¥
12,730
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください