S&K(三興製作所)
S コートエステックラジアス エンドミル
材質
高級粉末ハイス
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
Sコーティング
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01239972
SSVSR 10XR1.0
1
¥14,890
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
01239988
SSVSR 10XR2.0
2
¥14,890
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください