H87チップセット採用、4種類のVGAコネクタを搭載した汎用性の高いスタンダードモデル
仕様フォームファクター:ATX/CPUソケット:LGA1150/システムバス:-/対応メモリ:Dual Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 1600/1333/1066 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:2/PCI-E×4:0/PCI-E×1:2/mini PCI-E×1:0/PCI:3/SLI:×/CrossFireX:○Quad-GPU CF可/オンボードグラフィック:-/映像出力端子:(HDMI)1・(DP)1・(DVI)1・(D-Sub15)1・Storage/RAID:(サウスブリッジ)6 x SATA 6Gb/s (Yellow) supports RAID 0,1,5,10、(別途搭載チップ):-/LAN:1 x Gigabit LAN (Realtek 8111G)/オーディオ:HD8ch(Realtek ALC887)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:4/2(リア/内部)/USB2.0:2/6(リア/内部)/パラレルポート:-/シリアルポート:1(内部)/PS/2:1 x コンボ寸法(mm)ATX ( 305 mm x 218 mm )(ボードサイズ)質量(kg)1.11チップセットIntel H87Bluetooth-内容量1個