H87-PRO マザーボード H87-PRO ASUS(エイスース) 01240478

H87-PRO マザーボード H87-PRO ASUS(エイスース) 01240478 H87-PRO マザーボード H87-PRO ASUS(エイスース) 01240478 H87-PRO マザーボード H87-PRO ASUS(エイスース) 01240478 H87-PRO マザーボード H87-PRO ASUS(エイスース) 01240478

マザーボード H87-PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01240478 品番H87-PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

H87チップセット採用、4種類のVGAコネクタを搭載した汎用性の高いスタンダードモデル

仕様フォームファクター:ATX/CPUソケット:LGA1150/システムバス:-/対応メモリ:Dual Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 1600/1333/1066 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:2/PCI-E×4:0/PCI-E×1:2/mini PCI-E×1:0/PCI:3/SLI:×/CrossFireX:○Quad-GPU CF可/オンボードグラフィック:-/映像出力端子:(HDMI)1・(DP)1・(DVI)1・(D-Sub15)1・Storage/RAID:(サウスブリッジ)6 x SATA 6Gb/s (Yellow) supports RAID 0,1,5,10、(別途搭載チップ):-/LAN:1 x Gigabit LAN (Realtek 8111G)/オーディオ:HD8ch(Realtek ALC887)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:4/2(リア/内部)/USB2.0:2/6(リア/内部)/パラレルポート:-/シリアルポート:1(内部)/PS/2:1 x コンボ 寸法(mm)ATX ( 305 mm x 218 mm )(ボードサイズ) 質量(kg)1.11 チップセットIntel H87 Bluetooth-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする