グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L

グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L - ASUS(エイスース)

高耐久高性能な部品を使用するファンレス仕様のGeForce GT 610ビデオカード

仕様エンジンクロック:810MHz/CUDAコア:-/メモリクロック:1.2 GHz (600 MHz DDR3)/IF:64-bit/HDCP対応/D-sub15:1/DVI-I:1/DVI-D:0/HDMI:1/DP:0/LP対応:×/PCI-E8ピン:0/PCI-E6ピン:0寸法(mm)185.4×119.3×40.6(ボード)質量(kg)0.5冷却方式ヒートシンクメモリーDDR3 1GB最大解像度(DVI)2560 x 1600、(アナログ)2048 x 1536スロットPCI-E 2.0チップセットGeForce GT 610占有スロット数1(内部で2スロット占有)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01241092GT610-SL-1GD3-L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする