GT610-SL-1GD3-L グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L ASUS(エイスース) 01241092

GT610-SL-1GD3-L グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L ASUS(エイスース) 01241092 GT610-SL-1GD3-L グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L ASUS(エイスース) 01241092 GT610-SL-1GD3-L グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L ASUS(エイスース) 01241092 GT610-SL-1GD3-L グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L ASUS(エイスース) 01241092

グラフィックボード GT610-SL-1GD3-L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01241092 品番GT610-SL-1GD3-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高耐久高性能な部品を使用するファンレス仕様のGeForce GT 610ビデオカード

仕様エンジンクロック:810MHz/CUDAコア:-/メモリクロック:1.2 GHz (600 MHz DDR3)/IF:64-bit/HDCP対応/D-sub15:1/DVI-I:1/DVI-D:0/HDMI:1/DP:0/LP対応:×/PCI-E8ピン:0/PCI-E6ピン:0 寸法(mm)185.4×119.3×40.6(ボード) 質量(kg)0.5 冷却方式ヒートシンク メモリーDDR3 1GB 最大解像度(DVI)2560 x 1600、(アナログ)2048 x 1536 スロットPCI-E 2.0 チップセットGeForce GT 610 占有スロット数1(内部で2スロット占有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする