オフィスでの使用やサブモニターに最適な省スペース スタンダードモデル
仕様映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、ケンジントン/セキュリティースロット:搭載付属品DVI-Dケーブル×1、D-Sub 15ピンケーブル×1、オーディオケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)約2.6サイズ18.5型ワイドピッチ(mm)0.3電源(V)AC100~240消費電力(W)17以下/0.5以下本体寸法(mm)447×185×346角度調整範囲上20°~下5°コントラスト比50000000:1(ASCRオフ時600:1)液晶パネルTN/ノングレア最大解像度1366×768(HD)表示色約1677万色保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平90°/垂直50°走査周波数(水平)アナログ:30~80KHz/デジタル:30~80KHz走査周波数(垂直)アナログ:55~75Hz/デジタル:55~75Hz応答速度(グレー→グレー)5msスピーカー1W + 1W (ステレオ)バックライト方式LEDアナログ入力D-Sub 15ピン×1デジタル入力DVI-D×1オーディオ入力ステレオミニジャック×1最大輝度(cd/m2)200対応VESA規格75mm×75mm内容量1個