VS197TE 液晶ディスプレイ VS197TE ASUS(エイスース) 01241677

VS197TE 液晶ディスプレイ VS197TE ASUS(エイスース) 01241677 VS197TE 液晶ディスプレイ VS197TE ASUS(エイスース) 01241677 VS197TE 液晶ディスプレイ VS197TE ASUS(エイスース) 01241677 VS197TE 液晶ディスプレイ VS197TE ASUS(エイスース) 01241677

液晶ディスプレイ VS197TE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01241677 品番VS197TE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オフィスでの使用やサブモニターに最適な省スペース スタンダードモデル

付属品DVI-Dケーブル×1、D-Sub 15ピンケーブル×1、オーディオケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 仕様映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、ケンジントン/セキュリティースロット:搭載 質量(kg)約2.6 サイズ18.5型ワイド ピッチ(mm)0.3 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)17以下/0.5以下 本体寸法(mm)447×185×346 角度調整範囲上20°〜下5° コントラスト比50000000:1(ASCRオフ時600:1) 液晶パネルTN/ノングレア 最大解像度1366×768(HD) 表示色約1677万色 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平90°/垂直50° 走査周波数(水平)アナログ:30〜80KHz/デジタル:30〜80KHz 走査周波数(垂直)アナログ:55〜75Hz/デジタル:55〜75Hz 応答速度(グレー→グレー)5ms スピーカー1W + 1W (ステレオ) バックライト方式LED アナログ入力D-Sub 15ピン×1 デジタル入力DVI-D×1 オーディオ入力ステレオミニジャック×1 最大輝度(cd/m2)200 対応VESA規格75mm×75mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする