KLASS(クラス/旧:極東産機)
ダスター刷毛
巾木・窓枠等の細かな場所の清掃にご使用下さい。
材質(毛)
豚毛
全長(mm)
255
質量(g)
80
種類
刷毛
材質(柄部)
天然木
主な用途
のり用
刷毛幅(mm)
7.5
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01301432
63-8168
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください