曜日別特売

パテラック シルバー

パテラック シルバー - KLASS(クラス/旧:極東産機)パテラック シルバー - KLASS(クラス/旧:極東産機)パテラック シルバー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

パテラックゴールドより研磨幅を広げソフトに仕上げています。

材質ステンレス鋼内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
刃幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130224513-216160(2寸)60(2寸)
オープン
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
0130225413-216290(3寸)90(3寸)
オープン
1,488
1,637(税込)
5日以内出荷
0130226313-2163120(4寸)120(4寸)
オープン
1,588
1,747(税込)
5日以内出荷
0130227213-2164150(5寸)150(5寸)
オープン
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
0130228813-2165180(6寸)180(6寸)
オープン
1,988
2,187(税込)
5日以内出荷
0130229713-2166210(7寸)210(7寸)
オープン
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
0130230613-2167240(8寸)240(8寸)
オープン
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
0130231513-2168270(9寸)270(9寸)
2,630
取扱い終了
0130232413-2169300(10寸)300(10寸)
2,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01302254
2018-05-24
用途: 内装 (クロス)の下地
クロス屋高橋建設業・工事業

思ってたよりは硬めでしたが使いやすいです。
えの部分がちょっとささくれてました。
そのせいか、表面の塗装がめくれやすいけど…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする