異厚ベラゼッター

異厚ベラゼッター - KLASS(クラス/旧:極東産機)異厚ベラゼッター - KLASS(クラス/旧:極東産機)

狭い所、窓枠周り、入隅、目隠し等細かな作業に適した地ベラです。
1枚に0.6mmと1.2mmの厚みを持たせています。

厚さ(mm)0.6/1.2mm内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130470413-200850
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0130471313-200930
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
0130469513-200770
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0130469513-200711097712ZER-7013-2007 異厚 ベラ ゼッター 坂爪製作所(sakazume) 11097712異厚 ベラ ゼッター坂爪製作所(sakazume)1丁
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする